ピッチ(mm)開口部:3.96、実装:3.96
極数3
使用温度範囲(℃)-55〜105
定格電圧(V)AC 630.0 、DC 630.0
列数(嵌合部)1
定格電流(A)12
コネクタ形状ヘッダー
方向開口部:ライトアングル
固定方法基板:半田付け
接触抵抗(mΩ)10.0 Max.
本体高さ(mm)9
安全規格UL, C-UL/CSA, TUV
本体長さ(mm)(ピッチ方向)12.62
ロックラッチロック
基板厚(mm)推奨:1.6 Max.
接点部めっき:錫
キー有
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)14.2(奥行き)
実装方法基板:スルーホールDIP
耐電圧(V)1500 Max.
挿抜回数30
ハウジング色黒
スタイル基板実装スタイル:スタンダード オンボード