代表画像

LEDioc LEDベースライト (LEDユニット一体形) 40W形 逆富士形 <230mm幅> Hf32形高出力形相当 6900Lmタイプ 2灯用相当 (一般タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62379461 品番ELV46902ENPN9
参考基準価格(税別)¥33,250 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
仕様LED・電源ユニット組合せ その他【光束維持】40000時間(光束維持率85%) 材質【ライン形LEDユニット(カバー)】ポリカーボネート(乳白色) 質量(kg)2.5 消費電力(W)43.1 本体鋼板(白色粉体塗装) 定格入力電圧(V)100〜242 平均演色評価数Ra83 周波数50/60Hz共用 光源色昼白色(5000K) エネルギー消費効率(Lm/W)160 光束(Lm)6900 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする