デコレーションリリースタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(20本) 注文コード62379716 品番FPVF150C-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,300

ユニークなヘッド形状で、きれいに束ねる事が出来ます。
ヘッド交換が可能であり、結束に変化を与えます。
リリース構造の為、再結束が可能で経済的です。
RoHS適合品

用途屋内用 材質66ナイロン 長さ(mm)150 最大結束径(Φmm)39 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※自動車用軟質ビニール管(JASO)適応商品ではありません。
※有機溶剤、ガソリン、食用油には使用できません。
※温度の上昇に伴い耐圧性は低下しますので、常用使用圧力は0.1MPa(23℃)以下でご使用ください。
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする