ケーブルクリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード62379725 品番FUC-0.5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥430
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

RoHS適合品

用途
屋内用
配線、ケーブルの結束とビスによる固定に。
材質66ナイロン 寸法d(mm)4.8 寸法E(mm)2.4 寸法B(mm)9.6 寸法C(mm)9.2 寸法A(Φmm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする