プロスタイルツール
プロスタイルツールの 結束バンド/結束工具/固定具
プロスタイルツールの ケーブルタイ/結束バンド
プロスタイルツールの その他結束バンド
ケーブルクリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
62379741
品番
FUC-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥660
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
RoHS適合品
用途
屋内用
配線、ケーブルの結束とビスによる固定に。
材質
66ナイロン
寸法d(mm)
4.6
寸法E(mm)
2.8
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
寸法A(Φmm)
6.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。