プロスタイルツール
プロスタイルツールの 結束バンド/結束工具/固定具
プロスタイルツールの ケーブルタイ/結束バンド
プロスタイルツールの その他結束バンド
タイマウント
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
62379750
品番
FHC-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,160
裏面に粘着テープが付いていますので、配線などをケーブルタイを利用して固定する事が出来ます。
RoHS適合品
用途
屋内用
材質
66ナイロン
幅(mm)
【使用可能ケーブルタイ】〜4.8
高さ(mm)
4
寸法(縦×横)(mm)
21.8×21.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。