リリースタイ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード62379795 品番FHC-102
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

裏面に粘着テープが付いていますので、配線などをケーブルタイを利用して固定する事が出来ます。
RoHS適合品

用途屋内用 材質66ナイロン 幅(mm)【使用可能ケーブルタイ】〜5.5 高さ(mm)5.3 寸法(縦×横)(mm)28.6×28.6 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする