FGT-300MD 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール 62380039

FGT-300MD 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール 62380039
FGT-300MD 金属検知用ケーブルタイ プロスタイルツール 62380039

金属検知用ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×300
結束径(Φmm)3.0~76
内容量1袋(100本)注文コード62380039品番FGT-300MD
参考基準価格(税別)¥3,650販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

金属検知に対応し食品関係設備等の電線結束に最適
工場内設備の配線・配管・器具等で、結束・固定に多用されるケーブルタイが、メンテ切断時の飛散・破損や経年劣化等により製品ラインに混入したまま流通してしまうリスクを低減
本体材質に金属粉末を含んだ材料を使用しており、金属検知器での感知・検出がされやすい(※X線検知器には非対応)
食品・医療品ラインで識別されやすい青色仕様
食品衛生法適合
RoHS適合
REACH適合

材質66ナイロン(金属成分入り)使用温度範囲(℃)-40~+85寸法(幅W×長さL)(mm)4.8×300結束径(Φmm)3.0~76RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※厳寒期には室温(約25℃以上)にしばらく置いてからご使用ください。
※66ナイロンの特性は乾燥しやすい為、折れやすくなりますので調湿処理を施しております。開封後には密封して保管し、お早めにご使用することをお勧めします。
※一度ご使用された製品を、再度ご使用になられますと、結束力不足により不具合が発生する可能性があります。
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする