ケーブルタイ/結束バンド

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100本) 注文コード62380075 品番FRCV-200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥800
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

結束後も取り外しができる為、便利で経済的です。
RoHS適合品

用途屋内用 材質66ナイロン(UL規格94 V-2合格品) / 自己消化性あり 最大結束径(Φmm)55 寸法(幅W×長さL)(mm)4.7×200 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする