プロスタイルツール
プロスタイルツールの 結束バンド/結束工具/固定具
プロスタイルツールの ケーブルタイ/結束バンド
プロスタイルツールの リピートタイ
ケーブルタイ/結束バンド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(100本)
注文コード
62380100
品番
FRCV-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,780
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
結束後も取り外しができる為、便利で経済的です。
RoHS適合品
用途
屋内用
材質
66ナイロン(UL規格94 V-2合格品) / 自己消化性あり
色
白
最大結束径(Φmm)
88
寸法(幅W×長さL)(mm)
4.8×300
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※画像はイメージです。画像で商品を選定しないようにご注意下さい。