曜日別特売
J117-10-343N/000N(151660) 3inch Angry Stick (アングリースティック) Gary YAMAMOTO(ゲーリーヤマモト) 62386181

3inch Angry Stick (アングリースティック)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個343N/000N注文コード62386181品番J117-10-343N/000N(151660)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

プロトタイプでの試釣では川口プロが長野県の野尻湖でスモールマウスを爆釣させると同時に、なんと60cmオーバーのラージマウスもヒットさせ話題になっています。
その特徴は全てのリグに対応できる事と、際立ったロールアクションとウォブリングアクションにあります。
ロールアクションはクリアーレイクやスレたフィールドで、ウォブリングアクションは濁った水や活性の高い時に効果的ですが、アングリースティックはジグヘッドにセットして小刻みなシェイクを加えるとロールアクションになり、マス針にセットするアンダーショットやノーシンカーではウォブリングアクションが強くなります。
さらにナチュラル微波動を出すことの出来るピンテール部はネコリグなどで、タカシェイクをすることによってスレきった天才君もゲットすることができるでしょう。

343N/000N入数1パック/10本入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする