3.5”HEART TAIL (3.5”ハートテイル)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 297N/297 注文コード62386935 品番J128S-05-297N/297(058069)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

単純な5"ハートテールのダウンサイジングモデルという位置づけではなく、3.5インチサイズにベストなアクションとボディフォルムを採用した3.5"ハートテール。
5"ハートテールよりふた回りほど小さなテールは、テールアクションのピッチを早く細かいものにする為に設計。数あるシャッドテールワームの中でも最速とも言えるハイピッチアクションでボディにギルやフナと見間違えるほどの生命感ある微振動を生みます。
また、フラットベイトに模した扁平ボディーは抜群のスイム姿勢をキープすると共に、フォール時には平行に近い姿勢もキープするよう設計されている。
ハーフソルティマテリアルの採用と腹部スリットはそのままに、新しいアクション設計となっているのが3.5"ハートテール。
3.5"という全国的に使いやすいサイズは、琵琶湖や霞ヶ浦などのナチュラルレイクからハイプレッシャーリザーバーにオカッパリとフィールド問わず使用できる。
基本的な使い方は5インチ同様にノーシンカーリグがオススメ!
フックは3/0〜4/0サイズを使用し、水面直下をプリプリ引いてあげる事がキモ
また、ハイピッチなテールアクションは扱うリグにも幅をもたせ、キャロ、テキサス、ダウンショット、ジグトレーラー、チャターとオールマイティに使えます!
Yext by 市村直之

297N/297 入数1パック/5本入り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする