超硬2枚刃コーナーC面付エンドミル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)4 注文コード62388054 品番KSC-240020C
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は刃径など100種類から選べます 他の種類を見る

コーナーC面付のエンドミル。C面を幅広くラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃数2枚刃 刃長(mm)11 全長L(mm)45 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)6 コーナー面取幅C(mm)0.2 刃径(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする