超硬ソリッドエンドミル

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)3.24 注文コード62388700 品番KSE-2324
参考基準価格(税別)¥8,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は刃径など301種類から選べます 他の種類を見る

刃径をΦ3〜Φ6まで0.01とびにラインナップ。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工 材質超硬(MG) 刃長(mm)10 全長L(mm)50 表面処理ノンコート シャンク径d(Φmm)6 刃径(mm)3.24

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62389199
2024-09-10
用途:
金型溝加工
アワジ・モールディング 様

公差指定通り−0.02以下(自分が計測した寸法は−0.005以下)に寸法が入っており、安心して使用出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする