サーキットブレーカー 30S

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62388798 品番CBB-1-30A
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

舶や自動車など12V〜60V直流電源専用タイプ
ON-OFF/マニュアルリセット
Bluesea製Aシリーズとの互換性あり
ケーブル接続:圧着ターミナル接続式
2種類から定格電流が選択可

電圧(V)12〜60 取付ねじM3(3mm) 電流容量(A)30 ボルト寸法M4(4mm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする