※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
アルミ製幅広生爪(油圧・エアーチャック用)北川用 AL-WHO
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(3個)
注文コード
62389069
品番
AL-WHO-10-100-42
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
通常生爪では少し物足りないと思われる加工物の把握に最適。
円形生爪より安価。
仕様
セレーションピッチ(mm):1.5
材質
A6061
質量(kg)
2.75
寸法H(mm)
50
寸法A(mm)
110
寸法F(mm)
M12
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
5
寸法B(mm)
(幅)100
寸法C(mm)
(高さ)42
寸法I(mm)
17
寸法J(mm)
20
寸法G(mm)
30
寸法K(mm)
40