※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKR-08-3 豊和用 円形生爪 THECUT 62389087 TKR-08-3 豊和用 円形生爪 THECUT 62389087

豊和用 円形生爪

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(3個) 注文コード62389087 品番TKR-08-3
参考基準価格(税別)¥37,900 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
この商品はトラスコ品番・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る
仕様セレーションピッチ(mm):3 材質S45C 質量(kg)9.1 寸法H(mm)16.5 寸法A(mm)205 寸法F(mm)M12 寸法D(mm)14 寸法E(mm)6 寸法B(mm)25 寸法C(mm)60 寸法G(mm)25 チャックサイズ8インチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

生爪の特長とチャック各部の名称
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/049/
2023-03-17

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする