※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
THECUT
THECUTの スクロールチャック
THECUTの 爪
豊和用 円形生爪
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(3個)
注文コード
62389105
品番
TKR-10-3
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
セレーションピッチ(mm):3
材質
S45C
質量(kg)
9.1
寸法H(mm)
16.5
寸法A(mm)
205
寸法F(mm)
M12
寸法D(mm)
14
寸法E(mm)
6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
60
寸法G(mm)
25
チャックサイズ
8インチ