曜日別特売
IC3WFS 12.0 超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS THECUT 62389218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC3WFS 12.0 超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS THECUT 62389218
IC3WFS 12.0 超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS THECUT 62389218

超硬3枚刃高硬度用50° ハイヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3WFS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード62389218品番IC3WFS 12.0
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

外周刃に沿って円弧に複数の「アークリリーフアングル」を持たせる独自設計により剛性を高め、
更に切り屑の排出性が向上し、美しい仕上げ面を実現している。
従来品にくらべ、切れ刃の断面積を大きくする事で剛性を高めている。(約12%アップ メーカー比)
合金鋼から高硬度鋼(HRC55以下)までの幅広い被削材に最適。
鏡面仕上げにより刃先が滑らかで切り屑の排出性が良好、且つ、長寿命で切削精度も良好。
高速加工に最適

寸法L(mm)75寸法d(mm)12寸法D(mm)12寸法l(mm)36(3D)FIG2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする