※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IC3ZAL 8.0 超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL THECUT 62389261 IC3ZAL 8.0 超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL THECUT 62389261

超硬3枚刃アルミ用プランジ加工対応不等リードヘリカルエンドミル ザ・カットミル IC3ZAL

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62389261 品番 IC3ZAL 8.0
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

一般的なエンドミルとは異なる独自の刃先設計により、Z方向へのプランジ加工を行う事ができるため、
具交換の回数を効果的に減らし、生産性を大幅に向上させます。
不等リードと独自刃型により、加工時の切削抵抗とビビリを抑え、安定した加工が可能です。
独自刃型により切り屑の排出性がスムーズで切り屑が溶着しにくく、高精度で美しい仕上げ面を実現します。
高速加工や重切削などの加工方法に適応しており、切削品質と加工速度を大幅に向上させる事ができ、且つ、仕上げ加工にも最適です。

寸法L(mm)60 寸法d(mm)8 寸法D(mm)8 寸法C(mm)コーナー:0.04 寸法l(mm)20(2.5D) 寸法l1(mm)4 FIG2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする