ノボル製 デジタルアンプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389699 品番YA-412B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

消費電流が従来より50%低減!デジタルアンプの長所です。
限られたスペースで取り付け可能!狭い社内、建機での操縦席等でも大丈夫です。
作業効率が向上!シンプルデザイン、シンプル操作で使いやすい。
ダイナミックマイクロホン付。

仕様入力回路:MIC 600Ω、負荷インピーダンス:4〜16Ω 質量(kg)0.27 電圧(V)12 定格出力(W)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×35×84 防水性屋内仕様

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「航海計器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする