光電
光電の 舶用補機
光電の 船用ポンプ
オリジナル ビルジポンプ セット品 DC24V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62389796
品番
M24-20BG
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
まったく引けを取らない大手メーカー製品と同性能
耐久性抜群!空転防止オートスイッチ装備付き
カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様
自吸時間:2〜5秒、自吸高:1m
質量(kg)
1.9
電流(A)
10
電圧(V)
DC24
最大吐出量(L/min)
20
吸入/吐出口径(mm)
17