光電
光電の 舶用補機
光電の 船用ポンプ
オリジナル ビルジポンプ 本体のみ DC24V
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式
注文コード
62389805
品番
M24-20BGS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
小型船の必需品!オリジナルビルジポンプ
カラ運転心配なしのオートストップ機能
結線から取付ピッチまで他社と同一サイズ
仕様
自吸時間:2〜5秒、自吸高:1m
質量(kg)
1.9
電流(A)
10
電圧(V)
DC24
最大吐出量(L/min)
20
吸入/吐出口径(mm)
17