ナニワ製 ベンチレーター S-25

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389909 品番S-25_Naniwa
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥68,178
販売価格(税別)
61,980

エンジンルームに新鮮な空気を送り込み酸欠を防ぎ、エンジントラブルをなくす最新型ファンです。
分布曲線補正板つきの羽根及び増圧風向制御板の採用により約28〜75立法メートル/分の吸・排気量を確保することに成功。
しかもMTH樹脂製なので高温にも強くねじれなどによる変形のおそれはありません。
ナニワ独自の構造は、海水の浸入を防ぎ、S-25・50型は緊急時の開孔部閉鎖はワンタッチででき、開閉式換気窓の操作で節電運転が可能です。
ベアリング入回転軸使用モーター(27・28・100MHz,無線雑音防止装置付の採用で静かでスムーズな運転ができます。
外装は最高級のABS樹脂製で傷がつきにくく、いつまでも美しく塗装の必要もありません。
1枚羽根仕様

仕様開閉式換気窓付き 出力(W)120 電流(A)5 電圧(V)DC24 風量31/min 回転数3,500r.p.m

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする