オリジナル 小型ベンチレーター MFN-12 DC12V用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389918 品番MFN-12
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,398円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

横型送風機
ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け

寸法(mm)209×116×135 質量(kg)0.31 取付4mm穴(4ヶ所) 出力(W)30 電流(A)2.5 電圧(V)DC12 風量130CFM(220m3/m) ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)76(3インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする