オリジナル 小型ベンチレーター MFN-24L DC24V用

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389927 品番MFN-24L
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,908
販売価格(税別)
8,098

ボートやヨットのエンジンルーム・キッチンなどの室内換気
その他機械の冷却用ダクトファンとして使用可能
ABS樹脂製
水平設置・垂直設置可能
インラインタイプ送風機(ダクトの途中に設置可能タイプ)
推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上
フロアマウントタイプ・ブラケット取り付け
風量備考
普通の6畳の部屋(天井高2.4m) ≒ 約25〜26m3の空間
その部屋の約1/3の空気を1分で交換できる風量
工場の送風機・大型換気扇・業務用エアダスターなどで見られる風量レベル

寸法(mm)204×152×135 質量(kg)0.75 取付5mm穴(4ヶ所) 出力(W)70 電流(A)3 電圧(V)DC24 風量270CFM(約 7.65 m3/min) ケーブル推奨ケーブル:ビニールキャプタイヤーなど1.25SQ(16AWG)以上 口径(mm)102(4インチ)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする