マイクロ循環ポンプ DC12V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389936 品番M12-4MC
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.2W!
毎分4リットル/約1時間で240リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!
水中設置・陸上設置可能
内径8mmのホースで使用可
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
60℃までの液体で使用可
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能
本体は樹脂製・金属部分はステンレス製
ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続 寸法(mm)55×41×34 質量(g)5 備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定 出力(W)4.2 電流(A)0.35 電圧(V)12 消費電力(W)4.7 内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 全揚程(m)3 吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時240リットル(240L/h) 連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時) 耐温度性(℃)60 口径(mm)8.5 ケーブル長(cm)4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする