曜日別特売
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945

M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945
M5-4MC マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V) マリンテック 62389945

マイクロ循環ポンプ USB電源(DC5V)

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1式注文コード62389945品番M5-4MC
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ5gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
DCマイクロモーターにより消費電力は僅か2.4W!
100℃までの液体で使用可
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
毎分4L/約1時間で250リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにUSBコネクター付き
内径8mmのホースで使用可
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
ガラス面への吸盤固定が可能
本体は樹脂製・金属部分はステンレス製
電源はUSB電源
オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で
バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!
ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

仕様【ホース】ビニールホース8×10(30cm)で流量計と接続質量(g)5備考水中設置・簡易デジタル流量計による測定出力(W)2.4電流(A)0.5電圧(V)DC5消費電力(W)3.2ケーブル長(m)1.5内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース)全揚程(m)2吐出量毎分4リットル(4L/min)、(最大)毎時250リットル(250L/h)連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時)耐温度性(℃)100口径(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする