マイクロ循環ポンプ 可変流量式 USB電源(DC5V)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389961 品番M5-5MC
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498

USB電源ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量状態のLEDインジケーター付き
DCマイクロモーターにより消費電力は僅か4.8W!
60℃までの液体で使用可
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
毎分5L/約1時間で300リットル(ドラム缶1本分以上)の液体を移動できる優れもの!
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにUSBコネクター付き
内径8mmのホースで使用可
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
ガラス面への吸盤固定が可能
本体は樹脂製・金属部分はステンレス製
電源はUSB電源
オプションのUSB電源変換アダプター U5C-3A(1650円)の使用で
バッテリー電源DC12/24Vでも使用可能!
ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

仕様流量調節(L):2.5・3.6・4.2・5.0/分(4段階調節) 質量(g)7 出力(W)4.8 電流(A)1 電圧(V)DC5 ケーブル長(m)1.5 内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 全揚程(m)3 吐出量毎分5リットル(5L/min)、(最大)毎時300リットル(300L/h) 連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時) 耐温度性(℃)60 口径(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする