マイクロ循環ポンプ 可変流量式 DC12V

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62389970 品番M12-7MC
参考基準価格(税別)¥4,300 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

ブラシレスタイプの循環ポンプ!!
ポンプ本体で4段階の流量調節・連続運転・長時間運転が可能!
超小型!!重さ7gのマグネットローター式マイクロ循環ポンプ!
アクアリウム・ガーデン用・機械・電子回路の冷却など
業務用として幅広く使用可能
海水で使用可能
低振動・静音
ポンプ背面にある+/-のボタンを押すことで4段階の流量調節が可能
通電確認・流量表示LEDインジケーター付き
DCマイクロモーターにより消費電力は僅か10W!
毎分7リットル/約1時間で400リットル(ドラム缶2本分)の液体を移動できる優れもの!
水中設置・陸上設置可能
電源ケーブルにDCプラグ付き
内径8mmのホースで使用可
水槽などの排水・吸水・循環ポンプとして最適
ガラス面への吸盤固定が可能
60℃までの液体で使用可
非自吸式ポンプ:呼び水が必要
省エネなのでソーラー電源(M8-12など)による連続運転可能
本体は樹脂製・金属部分はステンレス製
ホース適用サイズ(メーカー取り扱い品)

仕様流量調節(L):4.0・4.6・5.5・7.0/分(4段階調節) 質量(g)88 出力(W)10 電流(A)0.5 電圧(V)DC12 ケーブル長(m)1.5 内径×外径(Φmm)8×10(ビニールホース)、8×13.5(ブレードホース) 全揚程(m)4 吐出量毎分7リットル(7L/min)、(最大)毎時400リットル(400L/h) 連続運転時間(h)≦20000(常温・清水使用時) 耐温度性(℃)60 口径(mm)8.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「舶用補機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする