三平化学工業
三平化学工業の ケーブル収納・配線
三平化学工業の 電線保護
三平化学工業の 非収縮チューブ
一般PVCチューブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻(100m)
厚さ(mm)
0.4
注文コード
62390101
品番
サンペイカガク 3.0x0.4 クロ 100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
厚さ・内容量
など
66
種類から選べます
他の種類を見る
三平化学のチューブはすべてRoHS適合品です。
仕様
【低温曲げ】クラック、樹脂の剥離及び層間剥離を認めず
その他
【加熱変形】0.12%
厚さ(mm)
0.4
色
黒
長さ(m)
100
耐電圧
(2500V×1分間)短絡せず
材料
PVC(ポリ塩化ビニール)
絶縁破壊電圧(kV)
15.9
内径(mm)
3
長さ変化率(%)
-14.5以下
体積抵抗率(Ω・m)
(500V×1分間)3.5×1012