デジタルカメラ IXY650 m

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62390907 品番 IXY650M SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥56,078
販売価格(税別)
50,980

有効画素数約2020万画素の高感度CMOS センサーを採用しているほか、光学12倍ズームレンズを搭載しており、映像エンジンDIGIC 4+との組み合わせにより高精細で美しい写真が撮影できます。カメラを初めて手に取るエントリーユーザーや写真を手軽に楽しみたいと考えるユーザーの多様なニーズに対応します。IXY 650の基本機能を踏襲し、記録媒体をSDカードからmicroSDカードに変更しました。
【光学12倍ズームレンズを搭載した薄型ボディー】
質量約147g(バッテリー・メモリーカード含む)、奥行き約22.8mm の薄型ボディーに、広角25mmから望遠300mm相当(※35mmフィルム換算)までの幅広い撮影領域に対応する光学12倍ズームレンズを搭載。遠く離れた場所にいる人物や動物を大きく写す、広大な風景をダイナミックに切りとるなど、幅広いシーンを一台で撮影できます。プログレッシブファインズームを使えば、高精細なまま24倍までズームすることができます。
【高いクオリティーの動画を表現できる、フルハイビジョン動画】
1920×1080ピクセルのフルハイビジョン動画に対応。被写体の魅力を引き出すクオリティーの高い高精細な映像を録画可能。映像エンジンDIGIC 4+の搭載により30pのフレームレートにも対応しました。
【かんたん撮影】
撮影時の多彩なシーンを判別して、カメラが自動で設定を行うので、どんなシーンもかんたん、キレイに写せます。
【光学式手ブレ補正】
カメラが自動でシーンを判断して、ブレ補正を切り替え。いつでもブレを抑えて美しく描写します。
【多彩な撮影モード】
1度のシャッターで構図や色を変えた6種類(オリジナル画像を含む)を撮影できるクリエイティブショットを搭載。撮りたいシーンに合わせた表現も特殊なフィルター効果も楽しめる、豊富な撮影モードを搭載し、多彩な写真表現を簡単に楽しむことができます。
【接続がスムーズ、楽しみ方も多彩なWi-Fi機能】
高画質な写真や動画を、家族や仲間と共有できるWi-Fi機能。NFC対応により、スマートフォンやタブレット端末とアイコンをかざすだけで簡単に接続することが可能。リモート撮影機能にも対応。多彩な機能で撮る楽しみがますます広がります。
【その他の特長】
バッテリーを長持ちさせる「エコモード」や、ピント位置を大きく映す「ピント位置拡大表示」、正確なフレーミングに役立つ「グリッドライン表示」など、こだわりの写真を実現する撮影サポート機能を搭載。

付属品リストストラップ WS-800、バッテリーパック NB-11LH、バッテリーチャージャー CB-2LF、使用説明書 シルバー 質量(g)約130(本体のみ) 電源専用リチウムイオン充電池(NB-11LH)[充電時間:約140分] 有効画素数約2020万画素 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約99.6×58.0×22.8 記録媒体microSDメモリーカード、microSDHCメモリーカード、microSDXCメモリーカード (UHS-I非対応) インターフェースHi-Speed USB(Mini-B)、A、V-OUT、HDMIコネクターDタイプ ズーム[光学]約12倍、[デジタル]約4.0倍、[プログレッシブファイン]ラージ時:約24倍 焦点距離(mm)4.5(W)-54.0(T)、 35mmフィルム換算:25(W)-300(T) 撮像素子1/2.3型高感度CMOS(裏面照射型) 液晶モニター3.0型TFTカラー液晶(約46.1万ドット)、視野率:約100% Wi-Fi対応 NFC対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デジタルカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする