吊りテンビン用ワイヤー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 62393680 品番 JW.
販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

パレットハングのテンビン用に最適なワイヤーです。
本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。
アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。

用途下部用 付属品シャックル2個(SB-14) 仕様アイ部:両コース 径(Φmm)ワイヤー:12 長さ(m)2 使用荷重(t)1.5 内容4本 芯材麻芯JIS

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,800 / 税込 ¥1,980
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする