DJ026ハードウェザープルーフジャケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62394057 品番 62734
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥23,500 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

高性能アウトドア防水シェルパーカーをベースにしたライディングジャケット。
極厚で耐久性のある耐水圧20,000mmの防水生地を使用し、シームテープ処理により急な雨にも対応可能。
胸部の止水ファスナーポケットは裏地メッシュでベンチレーションとしても機能し、脇下のベンチレーションと合わせて走行中の蒸れを抑えます。
大型の立体胸ポケットとフロントポケットを装備し収納力を確保。
肩・ひじにはCE規格プロテクターを標準装備し、万一の衝撃に備えます。
春や秋は一枚で、冬は別売りインナー(DJ-028)をインナーコネクトシステムで簡単に接続でき、防寒性を手軽にプラス。
フードは着脱可能でシーンに合わせて使い分けできます。

用途
高性能アウトドア防水シェルパーカーをベースにしたライディングジャケット。耐水圧20,000mmの完全防水
胸の止水ファスナーポケットはベンチレーションとしても機能。脇下ベンチレーションと合わせて通気性を確保
軽量設計で春秋はそのまま、冬は別売りインナー(DJ-028)で手軽に防寒性をプラス
CE規格プロテクター付属:肩、ひじ(LV1)。SAS-TEC(サステック)にアップグレード可能
グレー サイズS 対応シーズン秋冬春 プロテクター肩、ひじ(LV1)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする