アルミ製リベット式二方差しパレット(アルマイト処理品)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 車上渡し 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62394380 品番 片面タイプ SAPR-DS 1100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

・アルマイト処理により、硬度や耐摩耗性が向上。さらに耐腐蝕性も向上し、衛生的に使用できます。
・新設計の接続方法(特許取得)により、組立コストを削減。
・高強度アルミニウム材を使用。高鋼性に優れ、一般的な押出材の1.4倍の強度。
・JIS規格に基づいた試験において耐荷重1.5トンまでクリア(片面タイプ)。
・アルミニウムは木製や樹脂製のパレットと違い、破損し破片が飛び散るようなことがありません。ある程度のへこみなどに対し修理が可能です。
・アルミニウムはスクラップ価値が高く、廃棄処理の際に費用が少なく済みます。リサイクル時のエネルギーも少なく経済性にも優れています。
・アルミニウムは磁気を帯びず粉塵を吸着させません。アルマイト処理で耐腐蝕性が向上し、水などでの洗浄が可能です。雑菌や臭いの発生がなく、衛生的でクリーンルームに最適です。

質量(kg)18 品番SAPR-DS 1100 種類II 型 片面使用 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1100×1100×132 耐荷重(t)1 特性強度と軽さを実現

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする