KC-NB325-H 毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) マクセルイズミ 62395308

KC-NB325-H 毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) マクセルイズミ 62395308
KC-NB325-H 毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) マクセルイズミ 62395308
KC-NB325-H 毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式) マクセルイズミ 62395308

毛玉取り器 とるとるBasic(乾電池式)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
ペールグレー
内容量1台注文コード62395308品番KC-NB325-H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手軽に使える乾電池式。着たままカットOK!
【Care(逆転)/Power(正転)モード搭載】
(Care):おしゃれ着等の繊細な衣類の毛玉取りに適応。
(Power):セーターやソファに、頑固な毛玉もキャッチ。
2種類のふわふわリング付属。生地の風合いを守ります。
ふわふわリングも収納可能なスタンド付属。

付属品ふわふわリング2種(Short/Long)、スタンド、取扱説明書ペールグレー電源乾電池式本体質量(g)約157本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×68×123電池単3形アルカリ乾電池×2本使用可能時間(分間)約120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする