協和精工
超硬ポイントドリル90°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
柄径(Φmm)
4
3
4
6
刃径(Φmm)
1.9
1.9
1.9
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
長さ(mm)
面取り:1.05
面取り:1.05
面取り:1.05
面取り:1.25
面取り:1.2
面取り:1.15
面取り:1.1
面取り:1
面取り:1.45
面取り:1.4
面取り:1.35
面取り:1.3
面取り:2
面取り:1.95
面取り:1.9
面取り:1.85
面取り:1.8
面取り:1.75
面取り:1.7
面取り:1.65
面取り:1.6
面取り:1.55
面取り:1.5
全長(mm)
50
40
50
全26種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62397425
品番
KPD-9019
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
一般鋼~アルミまで幅広い被削材が加工可能です。様々な用途での使用が可能な汎用ドリルです。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
長さ(mm)
面取り:1.05
全長(mm)
50
溝長(mm)
10
刃径(Φmm)
1.9
柄径(Φmm)
4
表面処理
ノンコート