転写用粘着ゴムシート+設置台+コットン+洗浄液セット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62398020 品番DMR-2535+DMB-7+TC-33+TC-325NF-5L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

適応機種:ブチル系合成ゴム・ブチル系導電性合成ゴム
ハンドクリーナーのローラー部分を傷めることなく保管が可能です。
ホコリや毛羽だちもなく静電気が発生しにくいセルロース100%の特殊素材。
洗浄能力を高め、環境にも配慮しました。

適合機種ブチル系合成ゴム、ブチル系導電性合成ゴム 材質【コットン】セルロース、ブチル系合成ゴム 厚さ(mm)5 寸法(mm)【コットン】250×250/4折、【転写面】250×350 ブラック 内容量(L)【洗浄液】1(5本) 入数【コットン】100 洗浄方式溶剤洗浄
注意
※転写用粘着ゴムシートの洗浄には専用の洗浄液が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする