協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の ボール超硬エンドミル
樹脂用超硬ボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62399148
品番
PSB-215153
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
刃形状を樹脂加工用にして切れ味を良好にしました。
用途
樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(SMG)
刃長(mm)
15
全長L(mm)
80
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
ボール半径R(mm)
R1.5
刃径(mm)
3