協和精工
超硬センタードリル60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
シャンク径d(Φmm)
3
3
4
8
6
刃径(mm)
0.5
0.8
1
1.2
1.5
3
0.4
2
2.5
0.5
0.3
全長L(mm)
60
60
70
刃長(mm)
0.6
1
1.3
1.5
1.9
3.9
0.5
2.6
3.2
0.6
0.3
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62400609
品番
KCD-6005
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、樹脂、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
0.6
全長L(mm)
60
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
刃径(mm)
0.5