曜日別特売
KCD-9025 超硬センタードリル90° 協和精工 62400724

超硬センタードリル90°

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径d(Φmm)6
刃径(mm)2.5
全長L(mm)60
刃長(mm)3.2
内容量1本注文コード62400724品番KCD-9025
参考基準価格(税別)¥10,800販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

先端径、太径ともにネジレ角30°。バリを抑制し高能率加工が可能。

用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)刃長(mm)3.2全長L(mm)60表面処理ノンコートシャンク径d(Φmm)6刃径(mm)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする