※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
SUGICO(スギコ)の 水廻り部材
SUGICO(スギコ)の 流し・台所用品
SUGICO(スギコ)の 流し用共栓
ステン共栓(鉄管用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
50A用
注文コード
62404101
品番
TO-152-50AT
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
50A用
材質
【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト
フタ
共栓
排水
R2
関連資料:
寸法図(0.09MB)