※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステン目皿栓(鉄管用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様50A用 注文コード62404137 品番TO-152M-50AT
参考基準価格(税別)¥2,500 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様50A用 材質【本体】SUS304【フタ】SUS304及び真鍮【目皿】SUS304【締付ナット】亜鉛ダイキャスト フタ目皿 排水R2
関連資料:寸法図(0.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする