取替ドアクローザー パラレル型

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62404347 品番 S201P-WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

「ラクラク取り替え」が自慢です。
壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。
調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。
ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。
ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。

仕様ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度 材質本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール ホワイト タイプパラレル型 本体寸法(mm)229×50×48 勝手左右兼用 耐久性30万回 ストップ角度70〜180度まで 適合扉幅(mm)800以下 適合扉質量(kg)30以下
注意
※集合住宅の玄関ドア等で常時閉鎖が義務付けられているドアは、ストップ機能の使用ができません。ストップ機能は使用しないでください。
※本品はドアを押し開く側に取り付けるタイプです。ドアを引き開く側に取り付けている製品とはお取り替えできません。
※他メーカーの商品からの取り替えの場合、型番では判断できません。
※孔位置が対応範囲外の場合はお取り替えできません。
※重量の軽い扉とお取り替えされるとドアを開く力が重くなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする