工業用ハンドカー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62404426 品番FA3 LPG50kg
参考基準価格(税別)¥57,200 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

重くて扱いの難しい高圧ガス容器を安全に効率よく移動、運搬することができます。
酸素など7000L×1本+LPG50kg×1本仕様です。

質量(kg)22.5 奥行(mm)610 全幅(mm)970 全高(mm)1230 タイヤタイプノーパンクタイヤ タイヤサイズ(mm)330
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※寸法は積載容器が垂直な状態での本体部分のみの計測値です。容器を含む運搬時は寸法が異なりますのでご注意ください。
※重量は運搬車のみの概算質量となります。
※ガスボンベは付属しておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする