※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ウツヰ
ウツヰの 各種パレット
ウツヰの パレットカバー・アクセサリ
JTクリアカバー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62409719
品番
T-KJ-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
帯電防止・UVカット機能付きです。
用途
防塵・雨除け用として。
トラスコ品番
552-1885
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
820
色
半透明
高さ(mm)
1520
奥行(mm)
620
適合サイズ(mm)
800×600×1700用
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません