※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JTクリアカバー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62409728 品番 T-KJ-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

帯電防止・UVカット機能付きです。

用途防塵・雨除け用として。 トラスコ品番539-5825 材質ポリエチレン(PE) 幅(mm)870 半透明 高さ(mm)1520 奥行(mm)670 適合サイズ(mm)850×650×1700用

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「各種パレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする