協和精工
協和精工の エンドミル
協和精工の 超硬エンドミル
協和精工の ボール超硬エンドミル
超硬ミニチュアボールエンドミル
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全31種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62409910
品番
KMBE-2R0100
参考基準価格(税別)
¥15,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
小径サイズで揃えていますので超精密加工に最適です。
用途
炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工
材質
超硬(MG)
刃長(mm)
0.4
全長L(mm)
40
表面処理
ノンコート
シャンク径d(Φmm)
3
ボール半径R(mm)
R0.1
刃径(mm)
0.2