※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
江崎機械工業
江崎機械工業の 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ
江崎機械工業の トロリー・吊り金具
アルミ合金製三脚KS型(伸縮タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全17種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62410105
品番
KS35-500
参考基準価格(税別)
¥450,000
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
持ち運びにも便利な伸縮式です。
開き止めチェーンが標準装備です。
開き止めチェーン装着により適正角度70度を保ちます。
仕様
伸縮ピッチ(mm):500、吊環下(全高最大時)(mm):3340
トラスコ品番
315-0353
材質
アルミ合金
全高(mm)
(最大/最小)3555/2615
パイプ径(Φmm)
上部:60.5、下部:48.6
定格荷重(kg)
500
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません