曜日別特売
BM08-46SS ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス) 62410656

 

BM08-46SS ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス) 62410656
BM08-46SS ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス) 62410656
BM08-46SS ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス) 62410656
BM08-46SS ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス) 62410656
BM08-46SS ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg Bishamon(スギヤス) 62410656

ハンドパレットトラック 標準式 均等荷重800kg

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送21日以内出荷とは
内容量1台注文コード62410656品番BM08-46SS
参考基準価格(税別)¥130,500販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

ニュートラル機構は荷重がかかってもどんな方向にも軽くかじ取り操作ができます。
ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。
強度に優れた高張力鋼板です。
環境に優しい無鉛塗料を使用しています。

用途
パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適。
仕様ステアリングホイール:ウレタン車輪、ロードホイール:ウレタン車輪トラスコ品番460-4661材質本体高張力鋼板(鉄)ブレーキ有無全幅(mm)460全高(mm)1137寸法A(mm)565均等荷重(kg)800フォーク高さ(mm)最低:70、最高:173寸法B(mm)675フォーク幅W(mm)120ロードホイール(外径Φ×幅W)(mm)65×50(シングル車輪)フォーク長さ(mm)810ステアリングホイール(外径Φ×幅W)(mm)150×38フォーク間隔(mm)220
注意
※パレットの形状によっては使用できないものがあります。サイズなどをご確認の上、最適な機種をお選びください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする